硬化剤

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 注文コード10660886 品番CAT-RM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

縮合タイプ型取り材の硬化剤。

用途KE-12、KE-17他硬化剤です トラスコ品番814-8102 容量(g)10 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.01kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10660886
2022-08-29
用途:
作業
製造業

ちゃんとかたまります、色のおかげでミクスコントロルしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10660886
2022-03-14
用途:
シリコンの硬化用に

シリコン型取りセット付属の硬化剤が揮発したのか残量が少なかったのでもしかして取り扱ってるのでは?と検索してみたらさすがMonotaROさん、かゆいところに手が届きます、有りがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10660886
2021-05-05
用途:
シリコン硬化用

シリコンに付属してる1本では足りない場合があるので購入。
メール便等で配送してもらえるととてもありがたいです。

対象商品:
10660886
2019-11-01
用途:
ゴム型どり
Rabbit House 様 (製造業)

小分けで購入出来るのがとても良いです!また、購入したいと思います。

対象商品:
10660886
2018-07-06
用途:
シリコンの硬貨
卸売・小売業

硬化剤はつい多めに入ってしまい足りなくなるので(100:1の計量は困難です)
硬化剤だけで売っていたので助かりました。

対象商品:
10660886
2018-05-17
用途:
シリコンの硬化
その他業種

なかなか硬化材単品で販売している所がなくて困っていましたが、モノタロウで取り扱っていて助かりました。
すぐに届いたのも有りがたかった。

対象商品:
10660886
2017-10-15
用途:
プラスチック加工用
株式会社中島製作所 様

プラスチックカバーの硬化剤として使用。たすかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする