RB54E-3HC マニアルバルブ(RB54) ParkerTAIYO 10687031

マニアルバルブ(RB54)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10687031 品番RB54E-3HC
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
Rc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10〜+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする