画像準備中

FRLコンビネーション(TC08)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10688237 品番TC08-T1-FSE0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
オプション角形圧力計付(標準装備)(圧力レンジ/0〜1MPa) 接続口径Rc1/8 質量(kg)0.46 使用温度範囲(℃)メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)メタルボウル/1.72 滴下最小流量(l/min(ANR))20(油) 使用流体空気 排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/ピストンドレン 設定圧力範囲(MPa)標準/0.03〜0.86 ろ過度(μm)5 推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品 ボウル・ドレン弁メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ドレン貯容量(cm3)12 オイル貯容量(cm3)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする