アトム
アトムの 使いきり手袋
アトムの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 L 100枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
10693235
品番
1720-100L
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
29±0.6
中指長(cm)
9.2±0.3
手のひらまわり(cm)
33.0±0.8
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.04
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
813-6855
質量(g)
300