ポリエチレン手袋 S 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード10693253 品番1720-100S
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

油や薬品に強いポリエチレン製です。
裏面にエンボス加工が施されているのでベトつきにくくなっています。
取り出しやすく保管のしやすいボックスタイプです。

サイズS 全長(cm)29±0.6 中指長(cm)8.4±0.3 手のひらまわり(cm)27.4±0.8 材質ポリエチレン 透明 厚さ(mm)0.04 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100 用途精密作業、機械工業、食品加工業、農作業、園芸作業、清掃、毛染めなど トラスコ品番813-6857 質量(g)245
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※熱いものには触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用はできるだけ避けてください。液体が浸透することがあります。
※家庭用洗剤・洗剤・漂白剤・油等がついた場合は使用後はよく洗い落としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする