画像準備中

フィルタレギュレータ(TR28)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10694266 品番TR28-T4-F000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
オプションオプションなし 接続口径Rc1/2 質量(kg)0.62 使用温度範囲(℃)-5〜+66(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)2.07 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)標準/0.03〜0.86 圧力計接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする