※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET10-PT1/2 プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ 10697136 ET10-PT1/2 プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ 10697136

プッシュワンEシリーズ ティー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697136 品番 ET10-PT1/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥841 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L2(mm)38.2 寸法L4(mm)47 寸法L5(mm)49.3 寸法d1(Φmm)12 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 用途一般空気圧用 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)58.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)37.0 材質(ねじ部)黄銅 最小内径(Φmm)9 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697242
2022-12-09
用途:
トラックエアー配管の継ぎ手として

トラックのエアーパイプからウレタンエアーホースに接続するのに使用、エアー漏れもせずに問題なく使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする