寸法A(mm)12
寸法D(Φmm)20
寸法L1(mm)26.3
寸法L2(mm)36.7
寸法L4(mm)46.7
寸法L5(mm)52.6
寸法d1(Φmm)9
チューブ挿入長さF(mm)20
二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0
形状ティー
適合チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
接続ねじ3/8
用途一般空気圧用
材質(本体)難燃性PBT樹脂
質量(g)48.0
使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm2)43.0
材質(ねじ部)黄銅
最小内径(Φmm)9
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975