※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET4-PT1/8 プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ 10697224 ET4-PT1/8 プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ 10697224

プッシュワンEシリーズ ティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697224 品番 ET4-PT1/8
参考基準価格(税別)¥484 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)9.8 寸法L1(mm)17.2 寸法L2(mm)22.7 寸法L4(mm)27.6 寸法L5(mm)34.4 寸法d1(Φmm)5 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 用途一般空気圧用 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)10.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)4.0 材質(ねじ部)黄銅 最小内径(Φmm)3 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697242
2022-12-09
用途:
トラックエアー配管の継ぎ手として

トラックのエアーパイプからウレタンエアーホースに接続するのに使用、エアー漏れもせずに問題なく使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする