※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET6-PT3/8 プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ 10697267 ET6-PT3/8 プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ 10697267

プッシュワンEシリーズ ティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697267 品番 ET6-PT3/8
参考基準価格(税別)¥576 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)12.6 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)30.2 寸法L4(mm)36.5 寸法L5(mm)37 寸法d1(Φmm)9 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 用途一般空気圧用 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)29.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)12.0 材質(ねじ部)黄銅 最小内径(Φmm)5 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697242
2022-12-09
用途:
トラックエアー配管の継ぎ手として

トラックのエアーパイプからウレタンエアーホースに接続するのに使用、エアー漏れもせずに問題なく使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする