ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10697364
品番
EUC6-8
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
異径ユニオンコネクタ
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
適合チューブ外径d1(Φmm)
6
適合チューブ外径d2(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
16
最小内径(Φmm)
5
寸法D1(Φmm)
12.6
寸法D2(Φmm)
14.6
寸法L(mm)
34.7
寸法L1(mm)
17.9
寸法P1(mm)
7
寸法W(mm)
14.5
有効断面積(mm
2
)
11.5
質量(g)
7.0