※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10697452
品番
EUT10-12
参考基準価格(税別)
¥874
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
17.5
寸法D2(Φmm)
20
寸法L1(mm)
25.6
寸法L5(mm)
51.1
寸法L6(mm)
26.3
寸法L8(mm)
35.1
寸法P1(mm)
10.8
寸法P2(mm)
24
寸法W(mm)
20
チューブ挿入長さF1(mm)
19
チューブ挿入長さF2(mm)
20
適合チューブ外径d1(Φmm)
10
適合チューブ外径d2(Φmm)
12
形状
異径ユニオンティー
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
質量(g)
26.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
27.0
最小内径(Φmm)
9
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975