※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10697486
品番
EUT4-6
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
9.8
寸法D2(Φmm)
12.6
寸法L1(mm)
17.7
寸法L5(mm)
35.4
寸法L6(mm)
18
寸法L8(mm)
22.9
寸法P1(mm)
6.8
寸法P2(mm)
17
寸法W(mm)
12.5
チューブ挿入長さF1(mm)
13
チューブ挿入長さF2(mm)
15
適合チューブ外径d1(Φmm)
4
適合チューブ外径d2(Φmm)
6
形状
異径ユニオンティー
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
質量(g)
8.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
2.5
最小内径(Φmm)
3
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975