※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EUT6-8 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ 10697504 EUT6-8 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ 10697504

プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697504 品番 EUT6-8
参考基準価格(税別)¥643 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法D1(Φmm)12.6 寸法D2(Φmm)14.6 寸法L1(mm)19.5 寸法L5(mm)39 寸法L6(mm)20.4 寸法L8(mm)26.7 寸法P1(mm)8.2 寸法P2(mm)19 寸法W(mm)14.5 チューブ挿入長さF1(mm)15 チューブ挿入長さF2(mm)16 適合チューブ外径d1(Φmm)6 適合チューブ外径d2(Φmm)8 形状異径ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)11.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)15.5 最小内径(Φmm)5 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする