ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10697565
品番
EY12-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状
Yジョイント
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)
黄銅
材質(Oリング)
特殊NBR
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
20
最小内径(Φmm)
10
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
12
寸法d2(Φmm)
4.2
寸法L(mm)
65.8
寸法L11(mm)
40
寸法P3(mm)
20.3
寸法P4(mm)
20
寸法W(mm)
20
質量(g)
70
接続ねじ
1/2
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。