※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュワンEシリーズ Yジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697601 品番 EY4-PT1/4
参考基準価格(税別)¥473 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。

形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)13 最小内径(Φmm)3 寸法A(mm)11 寸法D(Φmm)9.8 寸法d1(Φmm)7 寸法d2(Φmm)3.2 寸法L(mm)44.4 寸法L11(mm)20.8 寸法P3(mm)13.5 寸法P4(mm)11 寸法W(mm)9.8 質量(g)18 接続ねじ1/4
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697601
2023-03-10
用途:
設備に組み込み
製造業

サイズも豊富で短納期。本体が黒色で差し込みが青色。各メーカによって色遣いが違うのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする