形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
接続ねじ種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ挿入長さF(mm)13
最小内径(Φmm)3
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)9.8
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)3.2
寸法L(mm)40.4
寸法L11(mm)20.8
寸法P3(mm)13.5
寸法P4(mm)11
寸法W(mm)9.8
質量(g)11
接続ねじ1/8