日東工器
日東工器の 力量測定(トルク等)
日東工器の トルクアナライザー
カウンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10698581
品番
DLR5040A-WN
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
仕様
カウント数:1〜99
カウント方式:カウントアップ:ダウン
カウントコレクト機能:正常締付時のみ
ワークセンサ入力:有り(1入力)/無し
ドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ
用途
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。
トラスコ品番
463-9936
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
2
外部出力
OK、NG、リンクOUT
入力電源
AC100-240V 50/60Hz
外部入力
センサ、リセット、リンクIN