元々の丁番が壊れて扉の開閉に支障が出たので取り換えるために購入しました。他の整合性のある製品も試したが、一番しっくりするものだした。すべて取り換えると30個ぐらいになりますが扉ごとに少しずつ取り換えています。元の丁番とそん色なく使えます。以前純正品も購入しましたが、値段が倍以上したので購入を控えていましたが、この機種であれば廉価であり互換性があるので重宝しています。
金具本体は大きく、肉厚で丈夫そうだが、取り付けるための別売り「受け金具」が大半の100シリーズに共通な分、今回の170度金具に対しては極めて華奢。新たな「受け金具」の開発を求める。
30年間ほど使用してきた我が家のタンスの蝶番が壊れてしまいました。
代替品として購入しましたが、合いそうなので正月休みの今、必死で取り組んでいます。諦めず助かりました。
何回も壊れるので自分でセットしてみましたが、器具が軽く開閉具合も軽い。後はどれ位保つかだと思うます。170度開閉ヒンジは保たないですから。
インセットタイプの一般的な丁番は、最大開き角度が90°程度であるが、この製品は140°~170°開く。この角度の違いだけで使いやすさは大きく改善する。大きくスライドする機構であるが加工精度が高く、上下、前後のガタツキなく、使用感がよい。