曜日別特売
M100-34/9 スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700277

 

M100-34/9 スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700277
M100-34/9 スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700277
M100-34/9 スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700277
M100-34/9 スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700277

スライド丁番 M100 軽量扉用

(10件のレビュー)
内容量1個材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)注文コード10700277品番M100-34/9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。

材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上本体:銅/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金開き角度(度)96適合かぶせ量(mm)5~9仕様キャッチなしシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(4種):100-03A 100-04AW-30 100-04AW-32 100-06AW のいずれかをお選び下さい。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700234
2024-05-03
用途: 実家の家具の扉の修理
その他業種

実家の家具扉の修理のためホームセンタ複数店を探しても見つからなかったのですが、モノタロウにこの丁番があって助かりました。

対象商品 : 10700243
2023-12-01
用途: 殺菌保管庫の扉の修理
医療・福祉・介護関連業

殺菌保管庫の扉の蝶番が壊れて使用困難になったので近所のホームセンターで交換品を探したのですが取扱いがなくこちらで品番検索したらすぐ見つかりました。
納期も早く到着後速やかに対応できました。
どうも家具専用の蝶番だったようです。大変助かりました。

対象商品 : 10700277
2022-06-05
用途: 水屋丁番取り換え

長年愛用している水屋の丁番が購入後15年程で一部損傷し、家具屋さんに同じ仕様の丁番が欲しい旨連絡し、送付頂いた丁番は単価も高く躊躇したが今後更に損傷することを見込み全数分購入し、2/3取り換えて快調だった。しかし、それから15年を経て、同様の事象が発生しモノタロウで同一の丁番部品を発見して、購入し取り換えた。モノタロウで購入した丁番はスプリング機構を持たない一番安いもので単価は六分の一とお安く、スプリングが無いことが取り換えも扱い易くうれしく思います。

対象商品 : 10700243
2022-07-25
用途: 古い家具の修理

30年前の家具の部品と交換し問題なく動作しました。

対象商品 : 10700304
2022-01-22
用途: 破損部品の交換
サービス業

サイズが細かく表示されていたので、ピッタリの商品が購入できました。
似たような商品が多数ある中で、取り付けもストレス無しでした。

対象商品 : 10700277
2020-12-17
用途: 食器棚のスライド蝶番を交換

15年前に食器棚(上側)の壊れたスライド蝶番を1式(12個)交換、実施したが、同様の故障が発生して半分(6個)だけ交換した。ばねのないタイプに交換した結果、扉はスムーズに開閉できて価格も安く大満足でっす。

対象商品 : 10700286
2020-04-02
用途: ポスト扉の丁番交換時
株式会社ハウスバンクルック不動産業

既存の丁番が金属疲労で破損したため、交換用に購入。
当然ですが開閉がスムーズに。

対象商品 : 10700234
2020-03-04
用途: 集合ポストの丁番修理
運輸・通信業

迅速な配達で、不安はゼロでした。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする