GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001
Brass Products(ブラス・プロダクツ)
税込¥12,078
¥10,980
30年以前のヤマハテレビボードの修理に使用しました。穴加工の調整無しで取付けられ助かりました。
30年ほど前に購入したヤマハ家具の食器棚ガラス扉丁番が割れて交換しようにもヤマハ家具は倒産。ホームセンターに聞いてもガラス扉用の丁番はなし。途方にくれたところ、モノタロウで見つけ合うかどうか不安だったが、見事に修理完了。非常に助かりました。ありがとうございました。受けの製品も購入したが既存の物を使えました。
2回目の購入です。30年前のキッチンボードのガラス扉の蝶番のパーツです
部材しっかりしています。これであと30年使えます。
ホームセンター等々では、取り扱いが無く、困っていたところ、御社に有ることを知り、サイズ等、豊富にあり、大変助かりました。
30年間使用していた硝子戸の食器戸棚の蝶番が壊れてしまったので
この蝶番に取り換え修理しました。
この蝶番を取り寄せる前にGM100シリーズの蝶番を2セット購入してサイズが合わずに
失敗しました。
G100シリーズの蝶番を取り寄せるまでサイズが合うのか解らなかったので不安でしたが。
ピッタリとサイズが全て適合しました。
全く問題なく使用できています。
ガラス戸との適合サイズ(カップ径等)がよくわからないのでカタログに掲載して
もらえるとグッドです。
取り換え修理が出来て大満足です。
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) と100シリーズ G100用 正面プレート
も合わせて購入しましたがピッタリ硝子戸のサイズに合いました。
タオル収納棚のガラス扉の兆番が壊れ近隣のホームセンターに行ったのですが、ガラス扉用は無いとの事。
インターネットで検索したmonotarouさんに行き着き、購入し修繕する事が出来満足しています。