100シリーズ GM100用 正面プレート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700426 品番 GM100-006SLH
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。

材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/シルバーヘアーライン 用途GM100用の正面プレートです。 付属品皿タッピンねじ3×11 シルバー系 種類関連部品 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上シルバーヘアライン仕上
注意
寸法Φは、現品に合わせて加工して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700435
2022-12-04
用途:
食器棚ガラス扉
建設業・工事業

ブラーン色を注文すると薄い金色で既存の物と同じ色でした。 
ブラーン色は薄い金色に近い色の様に感じます。

対象商品:
10700444
2020-06-05
用途:
食器棚丁番の交換
教育・研究機関

裏側の画像がないので、判断材料が少なく、この商品で良いのか購入時に少し迷いました。

対象商品:
10700435
2020-03-15
用途:
ガラス扉の修理
医療・福祉・介護関連業

色も良く修理した箇所の他もすべてこの製品を使用しようと思う。

対象商品:
10700426
2016-04-23
用途:
ガラス扉スライド丁番交換
サービス業

ネジ穴が柔らかくて2〜3回の脱着でゆるくなる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
10700435
2012-09-19
用途:
壊れていた洗面台のドア修理

10年以上前の部品を見つけられて非常に有り難かった。

対象商品:
10700426
2014-03-16
用途:
一字違いの商品名は・・・厳禁です

GM100-006LHと言うこの商品番号ですがG100-006LHと言う商品もあり
同じ正面プレートなので非常の紛らわしい。

注文を間違えました、1回¥500円の運送料金がバカらしい。
商品交換も行ってくれないので痛手です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
コントの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする