100-04A-W-32 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700505

100-04A-W-32 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700505
100-04A-W-32 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700505

100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質
材質/仕上鋼/サチライトクロームめっき・有色クロメート処理
鋼/サチライトクロームめっき・有色クロメート処理
亜鉛合金・鋼/ニッケルめっき・有色クロメート処理
タイプシステム32タイプ
内容量1個注文コード10700505品番100-04A-W-32
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。

材質材質/仕上鋼/サチライトクロームめっき・有色クロメート処理厚さ(mm)0(標準厚)タイプシステム32タイプ推奨ねじ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)仕様かぶせ量調節機構付、上下調節機構付質量(g)32.4種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっき/有色クロメート処理座金ねじ穴数3座金ピッチ(mm)32
注意
インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mmとなります。ただし、H160、H170のインセット仕様時は扉厚+12mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37939343
2021-04-18
用途: キッチンの扉が、キチンと閉まらなくなったので
久住辰雄

元からついていた、台座と交換スルだけ。ピッタリ閉まるようになって気持ちが良い。

対象商品 : 10700496
2020-10-16
用途: スライド丁番修理
卸売・小売業

写真、寸法図が載っているので間違いなく部品取り寄せが可能で大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10700496
2020-01-30
用途: 既存の扉の金具更新

XYZの三方向の調整ができ、しかもガッチリしていますので、思い扉にも対応します。

1が参考にしています
対象商品 : 37939325
2019-05-11
用途: テレビボードの修理
製造業

ヤマハテレビボードのガラス扉の修理に使用、問題なく修理出来て助かりました。

対象商品 : 37939246
2019-01-20
用途: 扉丁番交換
建設業・工事業

御社のカタログを取り寄せ、選びました。豊富な座金の種類があり、助かりました。

対象商品 : 10700514
2020-06-03
用途: 28年前に設置した扉の金具が壊れたので取り替えた。
医療・福祉・介護関連業

全く同じものではなかったためか、開閉時の扉の動きがややぎこちない。

対象商品 : 10700487
2019-08-10
用途: 扉にて

この度、購入させていただきました。
不可も良くもなく、一般的なものになります。
ビスは入っておりません。

対象商品 : 10700505
2018-07-08
用途: 食器棚の補修
建設業・工事業

30年以上前のヤマハ家具の部品交換。ぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする