面付丁番(家具用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10700663 品番T-90-200
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
面付のスライドヒンジです。
開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。

材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき 仕様キャッチなし 材質ポリアミド(PA) アイボリー系 種類その他蝶番 アズワン品番64-6794-08 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)15〜18 推奨扉厚(mm)15〜18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700663
2021-07-29
用途:
車のコンソールボックス作成時に使用

コンソールボックス上蓋の開閉用として使用しました。
少しサイズが大きいですがしっかりしているので破損の心配はないと思います。

対象商品:
10700663
2016-02-07
用途:
麻雀卓の開閉蝶番の取替

同じメーカー同じ型番の取替でしたので問題なく交換できました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする