APM-4045W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700681 APM-4045W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700681 APM-4045W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700681

プラスチック空気孔 打込みタイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700681 品番 APM-4045W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

スリットの幅は1.2〜1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。

寸法D(Φmm)45 寸法D1(Φmm)39.8 寸法D2(Φmm)24.6 寸法D3(Φmm)36.2 寸法D4(Φmm)28.2 寸法H(mm)10.3 寸法H1(mm)3.3 寸法H2(mm)7 寸法h(mm)1.6 取付穴径d(Φmm)40 材質耐衝撃ABS 形状丸型 質量(g)5 仕上ホワイト 取付け方法掘込 空気流通面積(mm2)115 取付穴寸法(mm)Φ40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700672
2024-06-18
用途:
トイレの換気吸気口の追加

吸気口の体裁を調えるために使用。
ドアに開けた吸気穴に打込み。
下穴指示寸法40mm通り開け、紙ヤスリで切口を整えるとピッタリと打込み寸法になりました。
精度良く、又材質も色味も木目調のドアにピッタリでした。

対象商品:
10700672
2021-06-24
用途:
トイレドアの補修
T・Fサービス 様 (運輸・通信業)

単品だけではホームセンターに売っていないし、安くて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする