3/22より値下げ!現場を応援

APB-4045W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700715 APB-4045W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700715 APB-4045W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700715

プラスチック空気孔 打込みタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700715 品番 APB-4045W
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別) 値下げ
98

スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
壁面に押し付けても通気が保たれます。

寸法D(Φmm)45 寸法D1(Φmm)39.8 寸法D2(Φmm)36.6 寸法D3(Φmm)36.6 寸法H(mm)10 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)7 寸法h(mm)1.5 取付穴径d(Φmm)40 材質耐衝撃ABS樹脂 材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト 形状丸型 ホワイト 質量(g)7 取付け方法掘込 空気流通面積(mm2)152 取付穴寸法(mm)Φ40
注意
スリットの位置の関係で反対側の見え方に方向性があります。裏面のCLOSE(↓)、OPEN(↑)の表示により確認の上ご使用ください。
※スリットの位置の関係で反対側の見え方に方向性があります。裏面のCLOSE(↓)、OPEN(↑)の表示により確認の上ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700715
2023-09-23
用途:
襖の改修
幸企画 様 (建設業・工事業)

サイズが規格かされていないため
加工しないと浜らかった

対象商品:
10700724
2020-06-11
用途:
家具の改造
建設業・工事業

下駄箱の改造時に換気用に使用。このような特殊なパーツが簡単に入手できることに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする