APB-5056W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700724

APB-5056W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700724
APB-5056W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700724
APB-5056W プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700724

プラスチック空気孔 打込みタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状丸型
取付穴寸法(mm)Φ50
内容量1個注文コード10700724品番APB-5056W
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
壁面に押し付けても通気が保たれます。

寸法D(Φmm)56寸法D1(Φmm)49.8寸法D2(Φmm)46寸法D3(Φmm)46寸法H(mm)12寸法H1(mm)3寸法H2(mm)9寸法h(mm)1.5取付穴径d(Φmm)50材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト形状丸型ホワイト質量(g)11取付け方法掘込空気流通面積(mm2)211取付穴寸法(mm)Φ50
注意
スリットの位置の関係で反対側の見え方に方向性があります。裏面のCLOSE(↓)、OPEN(↑)の表示により確認の上ご使用ください。
※スリットの位置の関係で反対側の見え方に方向性があります。裏面のCLOSE(↓)、OPEN(↑)の表示により確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700715
2023-09-23
用途: 襖の改修
幸企画建設業・工事業

サイズが規格かされていないため
加工しないと浜らかった

対象商品 : 10700724
2020-06-11
用途: 家具の改造
建設業・工事業

下駄箱の改造時に換気用に使用。このような特殊なパーツが簡単に入手できることに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする