プラスチック空気孔 スケアータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700882 品番 APK-T250I
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。
ワンタッチで取り付けできます。

材質ABS樹脂 形状角型 仕様リブ付 アイボリー 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法堀込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)64.5 取付穴径l(Φmm)254.5
注意
取り付けの際は、取付穴周りの破損に注意し、確実に押し込んでください。
※取付板厚は2.5mm以下です。必ず守って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700882
2023-03-30
用途:
屋内の換気のため
その他業種

DIYで部屋の換気ができるようドアのガラリ的な感じで取付をした。特に問題もなく使用できている

対象商品:
10700882
2021-07-21
用途:
目隠し

雨漏り箇所を探すために開けた室内ボードを塞ぐのに使用したのですが、はめ込むとデザインもピッタリで綺麗に仕上がり満足しています。

対象商品:
10700891
2019-02-19
用途:
トイレのドアに取り付けて、空気取り入れ口に使用。

トイレの悪臭を換気扇で消したいが、空気の取り入れ口がないために購入。一般家庭のトイレには最適の大きさであり、見た目も満足できる物で又、低価格で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする