マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
10706648
品番
C004-0042008
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
種別
磁粉液
用途
磁粉探傷試験用磁粉スプレー
粒度
10〜15μm
容器
エアゾール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
235mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性