※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
10706684
品番
7386-500(19582)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途
ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用
仕様
【塗布後有効時間】6時間
トラスコ品番
814-8156
色
こはく
容量(mL)
500
質量(g)
500
粘度(mPa・s)
1〜2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、3次元形状