2TW100XTA10 NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚 ノートン(サンゴバン) 10713553

2TW100XTA10 NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚 ノートン(サンゴバン) 10713553 2TW100XTA10 NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚 ノートン(サンゴバン) 10713553

NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード10713553 品番2TW100XTA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

中心穴10mmのグラインダーに使用可能です。
1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
両面補強仕様ですので安全に作業できます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)10 粒度60 砥材アルミナ 用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に対応。 仕様両面補強 トラスコ品番823-0854 質量(g)20 硬度V 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 研削材A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10713553 2TW100XTA10 65094296 2TW100XTA10N 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 1箱(25枚) 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10713553
2017-10-05
用途:
ボデーの架装
自動車・二輪車・自転車関連業

とても満足です。薄くてきれあじ最高。砥石の硬さも丁度いいですね。

対象商品:
10713553
2017-09-03
用途:
自動車整備工場 車の修理

良く切れ薄いので、余裕のない場所も切れとても良いです。

対象商品:
10713553
2017-03-30
用途:
車両鈑金時
株式会社トップオートサービス 様

なかなか歯保ちもよいです。同じ様な商品出回っていますが、弊社は何時もこの商品しかつかいません。

対象商品:
10713553
2017-05-01
用途:
自動車修理 鉄板加工
河守モータース 様

以前から使用していますので、使い勝手はいいです
とてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする