※着用例
アトム
アトムの 防護服・保護服・特殊服
アトムの 腕カバー
純綿手甲 先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715827
品番
312-B
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手甲付きの腕カバーです。
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
色
黒
サイズ
フリー
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業など
トラスコ品番
813-6786
質量(g)
60
幅(cm)
20±0.5
混率(%)
綿100
全長(cm)
44±0.5
袖口幅(cm)
8.5±0.5
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。