アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの ステンレス 耐切創手袋
アトムの ワイヤー入タイプ 耐切創手袋
13G ケブラーSD-SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
サイズ
L
注文コード
10716974
品番
HG-38-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
材質
ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
E、4
機能
耐切創、低発塵性、耐熱
入数(双)
10
トラスコ品番
758-6078
質量(g)
40
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線