HG-38-S 13G ケブラーSD-SUS アトム 10717008 HG-38-S 13G ケブラーSD-SUS アトム 10717008

13G ケブラーSD-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 10717008 品番 HG-38-S
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)20 材質ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15% イエロー ゲージ数13 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性E、4 機能耐切創、低発塵性、耐熱 入数(双)10 トラスコ品番758-6108 質量(g)30.2 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする