アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの ステンレス 耐切創手袋
アトムの ワイヤー入タイプ 耐切創手袋
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
10717017
品番
HG-130-L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グリップ力の高いすべり止めタイプです。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革
色
イエロー
耐切創性
F、4
入数(双)
10
トラスコ品番
813-6948
質量(g)
41
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線
色(手首部)
レッド
ゲージ数
13
滑り止め効果
あり