13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズS 注文コード10717035 品番HG-130-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

グリップ力の高いすべり止めタイプです。

サイズS 全長(cm)21.7 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20.2 材質手袋:ケブラー[[R下]]長繊維、ウーリーナイロン、金属糸 イエロー 耐切創性F、4 入数(双)10 トラスコ品番813-6950 質量(g)31 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線 色(手首部)ピンク ゲージ数13 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする