※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットバー 310mm

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10718898 品番MOB-310Y (310MMイエロー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

書類をしっかり掲示します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10718898 MOB-310Y (310MMイエロー) 71143775 MOB-310Y マグネットバー 310mm MagX(マグエックス) マグネットバー 310mm MagX(マグエックス) 1本 329 税込362 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71143766
2022-02-10
用途:
掲示板A4
その他業種

A4書類の社内掲示に使います。短辺がしっかり押えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする