※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール粘着付2厚100幅10M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10m)
注文コード
10718977
品番
MSWFGR-2-100-10 (2.0X100MM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
10
仕様
粘着付
材質
等方性マグネットシート、粘着剤
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
6900
吸着力(N)
0.54 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)540G