※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール 100幅10M巻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10m)
注文コード
10719056
品番
MSGR-08-100-10-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
緑
テープ長さ(m)
10
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
10000
質量(g)
2450
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G