サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用シャンク工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10719484
品番
DRSNR2020K09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-6050
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
24.4
寸法f1(mm)
25
ゲージチップ
RNMG 09 03 00
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
バイト種類
超硬バイト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。