※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット JT7X75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10722942 品番JT7X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。

全長(mm)75 トラスコ品番371-4241 質量(g)11.2 先端サイズT7 先端形状トルクス 呼称J 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする