※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T15全長75先端径4.3Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10724473 品番V17T-T15-75-4.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)75 トラスコ品番807-2046 材質特殊工具鋼 質量(g)18 先端サイズT15 先端形状へクスウェーブ 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする