※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の マイナスビット
デルボΦ4シャンク -0.3t 全長44L 先端径Φ2.5x20L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725636
品番
V05M-0.3T-44-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
44
トラスコ品番
807-1877
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
質量(g)
30
種類
段付
先端サイズ
2.5
先端形状
マイナス(-)
呼称
段付
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭