※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの マジックディスク・サンディングペーパー
理研コランダムの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
Cファイバーディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10727054
品番
59-70-100X15.9-16
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
粒度
16
砥粒
C
トラスコ品番
809-3911
質量(g)
32