サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
注文コード
10728401
品番
CCBNL 2525M 12-4
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
34.6
寸法f1(mm)
22
ゲージチップ
CNGN 12 07 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6