24908 パーフェクトシール マルニ(マルニ工業) 10730815

パーフェクトシール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(35本)
釘穴(mm)MAX4
内容量1箱(35本)注文コード10730815品番24908
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。
完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用幅(mm)7全長(mm)101.5サイズS釘穴(mm)MAX4適合二輪・乗用車
注意
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10730815
2019-08-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。有名メーカー品と比較しても何の遜色もなく良い商品と思います。

対象商品 : 10730815
2017-05-27
用途: パンク修理
岩崎石油 株式会社

パンクには専用工具とこのパーフェクトシールがあれば十分修理できます。
Sサイズ以外使用したことがありませんが、ゴムの柔らかさとタイヤに差し込んで抜く時の力もあまりかからないので、タイヤへの負担も少ないと思います。

対象商品 : 10730815
2014-11-18
用途: 自動車タイヤのパンク修理

色々試してみたがこれが一番使いやすい、ひもが柔らかいのでバンやトラックのタイヤでも
挿入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする