※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
653-9408
注文コード
10741964
品番
ROMU1605M0ER-GM PR1525
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
653-9408
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
5.48
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法W1(mm)
-
仕様
-
材質
PR1525
材質(本体)
PR1525
コーナー数
-
寸法RE(mm)
8
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
16
寸法INSL(mm)
15.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。