※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10743504
品番
TNMG160408GP CA525
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
554-2472
材質
CA525
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA525
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
6
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。