※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ TN6020 サーメット CMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 10743522 品番 GER250-020C TN6020
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質TN6020 トラスコ品番650-6771 材質(本体)TN6020 寸法S(mm)4.05 寸法D1(Φmm)3.1 寸法W1(mm)5.8 コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.03〜0.03) 寸法CDX(mm)2.5 寸法INSL(mm)11.48
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする