※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ GW15 超硬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・適合ホルダ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
548-6548
適合ホルダ
SIGER....E-EH
注文コード
10744588
品番
GER400-020E GW15
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
5.55
精度
-
トラスコ品番
548-6548
材質
GW15
材質(本体)
GW15
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
4.6
寸法W(mm)
-
寸法d(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
ブレーカ
-
適合ホルダ
SIGER....E-EH
寸法W1(mm)
9.54
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
4(-0.03~+0.03)
寸法CDX(mm)
5.5
寸法INSL(mm)
21.66
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。